Rodamiento de rodillos cónicos Timken 533D, Diámetro exterior: 111.125 mm | Diámetro interior: 53.975 mm | Anchura: 63.5 mm
Componente de doble copa de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:533D
Rubix:500053302001
fabricante:100033490
EAN:0053893050768







Resumen técnico
| Diámetro interior | 53.975 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 111.125 mm |
| Anchura | 63.5 mm |
Detalles de producto : 533 D
La configuración del TDO proporciona una amplia separación efectiva del rodamiento, por lo que es ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son un componente significativo de la carga. Los rodamientos TDO pueden usarse en posiciones fijas o dejarse flotar en el orificio del alojamiento.
Cualidades
Copa doble y dos conos simples, con o sin espaciador. Cuando se utilizan espaciadores, el rodamiento se suministra como un conjunto emparejado y preajustado. La copa presenta ranura y orificios de lubricación en el OD. Los espaciadores están disponibles con o sin ranuras y orificios de lubricante.
Aplicaciones
Accionamientos de engranajes de servicio pesado; diversas configuraciones industriales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 63,5x111,252x111,252 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1436 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 136,6012x136,6012x65,1256 mm |
| Peso con embalaje | 1436,1 g |
| Diámetro interior | 53.975 mm |
| Diámetro exterior | 111.125 mm |
| Anchura | 63.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 1.55 kg |
| Serie | 535 |
| Anchura de rodamiento total | 79.375 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
483,65 € Sin IVA
/ unidad
585,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días