Rodamiento de rodillos cónicos Timken 67320, Diámetro exterior: 203.2 mm | Anchura: 38.1 mm
Aro de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:67320
Rubix:506732000001
fabricante:100083595
EAN:0053893362533


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 203.2 mm |
|---|---|
| Anchura | 38.1 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Detalles de producto : 67320 @
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y extensamente utilizados; consisten en un montaje de cono y un aro. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la variedad más amplia del mundo en medidas tanto métricas como imperiales. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos partes principales separables: el conjunto de pista interior y la pista exterior. Normalmente se monta en pares opuestos sobre un eje.
Este aro (anillo exterior) se debe adquirir con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).
Este aro (anillo exterior) se debe adquirir con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).
Cualidades
Cono único. La jaula de acero prensado de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los espacia uniformemente. También están disponibles jaulas de tipo aguja.
Aplicaciones
Ruedas delanteras del vehículo; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 38,1x203,2x203,2 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1920 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 206,502x206,502x50,8 mm |
| Peso con embalaje | 1920,1 g |
| Diámetro exterior | 203.2 mm |
| Anchura | 38.1 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 5.2 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
491,88 € Sin IVA
/ unidad
595,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días