Rodamiento de rodillos cónicos Timken 94700, Diámetro exterior: 209 mm | Diámetro interior: 177.8 mm | Anchura: 63.5 mm

Cono de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:94700
Rubix:509470000001
fabricante:100013590
EAN:0053893447964
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior177.8 mm
Diámetro exterior209 mm
Anchura63.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 94700


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y consisten en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la más amplia variedad del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Está compuesto por dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Normalmente se montan en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá adquirirse junto con una copa a juego.

Cualidades

Cono único. Jaula monobloque de acero prensado que retiene los rodillos en el cono y los espacía uniformemente. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas-herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)63,5x232,41x232,41 mm
Peso neto9370 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)79,502x273,05x273,05 mm
Peso con embalaje9369,9 g
Diámetro interior177.8 mm
Diámetro exterior209 mm
Anchura63.5 mm
Holgura del rodamientocn
Peso41.563 kg
Serie94000
Materialacero al cromo
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total111.125 mm
NormaABMA CLASS 2
Carga estática básica, radial - C0r1070000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr660000 N
2156,30 Sin IVA
/ unidad
2609,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas