Rodamiento de rodillos cónicos FAG 31312-XL, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 31 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:31312-XL
FAG:31312-XL
Rubix:031312000008
fabricante:0927228300000
EAN:4064328482494
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 31312-XL


Rodamientos de rodillos cónicos 313, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Holgura del rodamientocn
Serie313
Materialsheet steel (cage)
Jaulaacero
Velocidad límite6600 rpm
Anchura de rodamiento total33.5 mm
NormaDIN 720
Carga estática básica, radial - C0r169000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr182000 N
194,89 € Sin IVA
/ unidad
235,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas