Rodamiento de rodillos cónicos Timken JHM720249, Diámetro exterior: 160 mm | Diámetro interior: 100 mm | Anchura: 41 mm

Rodamiento de rodillos cónicos JHM720249 tipo TS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:JHM720249
Rubix:572024900001
fabricante:100114837
EAN:0053893670546
Tapered Roller Bearing -  JHM720249-N0000

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura41 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JHM 720249 @


Rodamiento de rodillos cónicos Timken JHM720249 tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.

Cualidades

Single-row tapered roller bearings have positive roller alignment that ensures true rolling motion and generates a “seating force” that pushes the roller against the cone large rib. This seating force prevents the rollers from skewing off apex, thereby keeping them positively aligned and located against the cone large rib.

Aplicaciones

Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)161x161x50 mm
Peso neto2040 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)160,782x160,782x49,53 mm
Peso con embalaje2034,8 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura41 mm
Holgura del rodamientocn
Seriehm720200
Materialacero estampado
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total41 mm
Carga estática básica, radial - C0r416000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr58300 N
277,41 € Sin IVA
/ unidad
335,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas