Rodamiento de rodillos cónicos Timken T 149, Diámetro exterior: 65.883 mm | Diámetro interior: 38.303 mm | Anchura: 19.431 mm
Tapered roller bearing thrust bearing Timken
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:T 149
Rubix:499914900001
EAN:0053893201573





Resumen técnico
| Diámetro interior | 38.303 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65.883 mm |
| Anchura | 19.431 mm |
Documentos
Detalles de producto : T 149
Tapered roller bearing thrust bearing Timken
Tapered roller bearing thrust bearing Timken
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 38.303 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65.883 mm |
| Anchura | 19.431 mm |
| Peso | 0.2 kg |
| Serie | ttsp |
| Material | bearing quality steel |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 19.431 mm |
| Norma | abma inch system standard 23.2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,33 € Sin IVA
/ unidad
60,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días