Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32064-X-XL, Diámetro exterior: 480 mm | Diámetro interior: 320 mm | Anchura: 74 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:32064-X-XL
Rubix:032064000008
fabricante:0884264320000
EAN:4054369529166


Resumen técnico
| Diámetro interior | 320 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 74 mm |
Detalles de producto : 32064-X-XL
Rodamientos de rodillos cónicos 320, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 320 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 74 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 320 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 1580 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 100 mm |
| Norma | din 720 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3050000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1850000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11.973,02 € Sin IVA
/ unidad
14.487,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días