Rodamiento de rodillos cónicos Timken 39520-20024, Diámetro exterior: 112.712 mm | Diámetro interior: 95.616 mm | Anchura: 23.812 mm

Aro de Rodamiento de Rodillos Cónicos con Soporte Controlado

Ver información técnica

Referencias

Timken:39520-20024
Rubix:503952000001
fabricante:100072204
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior95.616 mm
Diámetro exterior112.712 mm
Anchura23.812 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 39520 (@


Rodamiento de rodillos cónicos Timken LL205410. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.

Cualidades

Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera tienen una alineación de rodillos positiva que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el hombro grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se sesguen del ápice, manteniéndolos positivamente alineados y situados contra el hombro grande del cono.

Aplicaciones

Vehicle front wheels / Differential and pinion configurations / Conveyor rolls / Machine tool spindles / Trailer wheels

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)117,6x117,6x31,8 mm
Peso con embalaje348,8 g
Diámetro interior95.616 mm
Diámetro exterior112.712 mm
Anchura23.812 mm
Holgura del rodamientocn
51,97 Sin IVA
/ unidad
62,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas