Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32022-X-XL-P5, Diámetro exterior: 170 mm | Diámetro interior: 110 mm | Anchura: 29 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:32022-X-XL-P5
FAG:32022-X-XL-P5
Rubix:798532890000
fabricante:0837044260000
EAN:4054364292393


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 29 mm |
Detalles de producto : 32022-X-XL-P5
Rodamientos de rodillos cónicos 320, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3060 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 320..-x-xl-p5 |
| Velocidad límite | 4750 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 38 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 395000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 285000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
399,76 € Sin IVA
/ unidad
483,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días