Rodamiento de rodillos cónicos Timken JLM506849A/JLM506810, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 23 mm
Kit múltiple de rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:JLM506849A/JLM506810
Rubix:798645054000
EAN:0053893661469




Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : JLM506849A/JLM506810
Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan tanto cargas radiales como axiales, incluso en las condiciones más adversas. Como nuestro producto insignia, están disponibles en miles de combinaciones y en diversas configuraciones, a menudo con geometrías personalizadas, superficies especialmente diseñadas o soluciones de sellado especializadas.
Aplicaciones
Aplicaciones industriales generales y automotrices
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 543 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 34,544x103,632x103,632 mm |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.5 kg |
| Serie | lm506800 |
| Material | aceros para rodamientos de carbono-cromo de baja aleación (p. ej., 52100) según astm a295 |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 23 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 123000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 109000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,46 € Sin IVA
/ unidad
128,82 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h