Rodamiento de rodillos cónicos Timken H715313W, Diámetro exterior: 136.525 mm | Diámetro interior: 68.262 mm | Anchura: 39.688 mm

Copa de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:H715313W
Rubix:571531301001
fabricante:100116330
EAN:0053893667317
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior68.262 mm
Diámetro exterior136.525 mm
Anchura39.688 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : H 715313 W


Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y constan de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consta de dos piezas principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se montan en pares opuestos en un eje.
Esta copa (anillo exterior) deberá comprarse junto con un cono correspondiente (anillo interior/jaula/rodillos).

Cualidades

Cono único. Una jaula de acero estampado de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los separa uniformemente. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)39,624x136,652x136,652 mm
Peso neto1060 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)141,732x141,732x49,022 mm
Peso con embalaje1060,5 g
Diámetro interior68.262 mm
Diámetro exterior136.525 mm
Anchura39.688 mm
Holgura del rodamientocn
Peso2.9 kg
Seriets (tapered single)
Carga estática básica, radial - C0r226000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr356000 N
276,47 Sin IVA
/ unidad
334,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días