Rodamiento de rodillos cónicos FAG 31319-XL-DF-A120-160, Diámetro exterior: 200 mm | Diámetro interior: 95 mm | Anchura: 99 mm
Juego de rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:31319-XL-DF-A120-160
Rubix:798999560000
fabricante:0932525874080
EAN:4054371770549


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 99 mm |
Detalles de producto : 31319-XL-DF-A120-160
Juego de rodamientos de rodillos cónicos 313..-X-DF, disposición en X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 99 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 313 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 3850 rpm |
| Norma | DIN 720 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 740000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 620000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2855,79 € Sin IVA
/ unidad
3455,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días