Rodamiento de rodillos cónicos Timken LL319349, Diámetro interior: 95.25 mm | Anchura: 15.875 mm
Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:LL319349
Rubix:531934900001
fabricante:100159260
EAN:0053893594675


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95.25 mm |
|---|---|
| Anchura | 15.875 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Documentos
Detalles de producto : LL 319349
High performance Timken precision tapered roller bearing outer rings (cups) and inner rings (cones) are ideal for low runout and high-speed designs. Precision classes 3 or C available.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 133,9x133,9x34,5 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 369,7 g |
| Diámetro interior | 95.25 mm |
| Anchura | 15.875 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | ll319300 |
| Anchura de rodamiento total | 15.875 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 99400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 63500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,34 € Sin IVA
/ unidad
391,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días