Rodamiento de rodillos cónicos FAG KLM11749-LM11710, Diámetro exterior: 39.878 mm | Diámetro interior: 17.462 mm | Anchura: 10.668 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
FAG:KLM11749-LM11710
Rubix:798401657000
fabricante:0167317430000
EAN:4012801036283
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17.462 mm
Diámetro exterior39.878 mm
Anchura10.668 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KLM11749-LM11710


Rodamientos de rodillos cónicos serie Ks, en pulgadas, despiezables, ajustados o dispuestos por parejas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)13,84x39,88x39,88 mm
Peso neto81 g
Diámetro interior17.462 mm
Diámetro exterior39.878 mm
Anchura10.668 mm
Holgura del rodamientocn
Seriek-series
Materialsteel
Velocidad límite20100 rpm
Anchura de rodamiento total13.843 mm
Carga estática básica, radial - C0r20800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr21200 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,24 Sin IVA
/ unidad
29,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas