Rodamiento de rodillos cónicos FAG 30309-A>A, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 22 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:30309-A>A
Rubix:030309000008
fabricante:0956400880000
EAN:4064327174949


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : 30309-A>A
Tapered roller bearings 303, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Rodamientos de rodillos cónicos 303, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 303..-a |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 5200 rpm |
| Velocidad límite | 7600 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 27.25 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 125000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 111000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,62 € Sin IVA
/ unidad
87,87 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h