Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32216-XL, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 33 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:32216-XL
Rubix:032216000008
fabricante:0930896860000
EAN:4054371077136




Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
Documentos
Detalles de producto : 32216-XL
Rodamientos de rodillos cónicos 322, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 322 |
| Material | sheet steel (cage) |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 6100 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 35.25 mm |
| Norma | din 720 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 265000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 246000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,12 € Sin IVA
/ unidad
179,23 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h