Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32318-A, Diámetro exterior: 190 mm | Diámetro interior: 90 mm | Anchura: 53 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
FAG:32318-A
Rubix:032318000008
fabricante:0167131330000
EAN:4012801051248
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura53 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32318-A


Rodamientos de rodillos cónicos 323, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Cualidades

Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan en un lado
Deben soportarse cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La rodadura debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición del rodamiento se opera con juego- libre de juego o bajo precarga (los rodamientos individuales se ajustan entre sí)
Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor velocidad de giro de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidos y económicos con una elevada capacidad de carga.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)68x190x190 mm
Peso neto8210 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura53 mm
Holgura del rodamientocn
Serie323..-a
Materialsteel
Velocidad de referencia2750 rpm
Velocidad límite3700 rpm
Anchura de rodamiento total67.5 mm
Carga estática básica, radial - C0r660000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr485000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
773,71 Sin IVA
/ unidad
936,19 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas