Rodamiento de rodillos cónicos Timken JM734410, Diámetro exterior: 240 mm | Anchura: 37 mm
Rodamiento de rodillos cónicos Timken
Ver información técnicaReferencias
Timken:JM734410
Rubix:573441000001
fabricante:100087031
EAN:0053893673424







Resumen técnico
| Diámetro exterior | 240 mm |
|---|---|
| Anchura | 37 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Detalles de producto : JM 734410
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 269,9512x269,9512x52,4256 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1995,4 g |
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 37 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
696,20 € Sin IVA
/ unidad
842,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días