Rodamiento de rodillos cónicos Timken 33117-90KA5, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 85 mm | Anchura: 41 mm

Rodamiento de rodillos cónicos serie 331

Ver información técnica

Referencias

Timken:33117-90KA5
Rubix:033117000001
fabricante:101752487
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura41 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 33117


Se monta por pares, en oposición, para resistir empujes axiales en ambos sentidos. Sus anillos son separables y facilitan el montaje.

Cualidades

Soporta cargas axiales y radiales importantes.

Aplicaciones

Ruedas y puente trasero de automóviles, ruedas locas de vagonetas, reductores de velocidad.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura41 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero templado
239,14 Sin IVA
/ unidad
289,36 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas