Rodamiento de rodillos cónicos Timken 387S-90343, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 57.15 mm | Anchura: 49.276 mm

Conjunto de copa doble para rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:387S-90343
Rubix:798149400000
fabricante:100000315
EAN:0053893022833
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior57.15 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura49.276 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 387S-90343


La configuración del TDO proporciona una amplia separación efectiva de los apoyos del rodamiento, por lo que es ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son un componente importante de la carga. Los rodamientos TDO pueden utilizarse en posiciones fijas o dejarse flotar en el orificio del alojamiento.

Cualidades

Copa doble y dos conos simples, con o sin separador. Cuando se utilizan separadores, el rodamiento se suministra como un conjunto emparejado y preajustado. La copa presenta ranura y orificios de lubricación en el diámetro exterior (OD). Separadores disponibles con o sin ranuras y orificios para lubricante.

Aplicaciones

Accionamientos de engranajes de servicio pesado; diversas configuraciones industriales

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)49,276x100,076x100,076 mm
Peso neto1354 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)106,3752x106,3752x68,4276 mm
Peso con embalaje1354 g
Diámetro interior57.15 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura49.276 mm
Holgura del rodamientocn
477,98 Sin IVA
/ unidad
578,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas