Rodamiento de rodillos cónicos SKF 32024 X/DF, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 120 mm | Anchura: 80.56 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:32024 X/DF
Rubix:798792802000
fabricante:37733
EAN:7316570729245


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 80.56 mm |
Detalles de producto : 32024 X/DF
Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Los rodamientos de rodillos cónicos con dos rodamientos de una hilera emparejados y dispuestos cara a cara (disposición en X) se basan en los tamaños habituales de los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos. Tienen hileras de rodillos dispuestas cara a cara (las líneas de carga convergen hacia el eje del rodamiento) y pueden admitir momentos de inclinación, cargas axiales en ambos sentidos y proporcionar un rodamiento relativamente rígido. Suelen utilizarse en cajas de engranajes, equipos de elevación, trenes de laminación y máquinas de la industria minera, como las tuneladoras.
Cualidades
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40,28x180x180 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6750 g |
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 80.56 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 320x |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 2200 rpm |
| Velocidad límite | 3400 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 76 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 830 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 513 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1374,74 € Sin IVA
/ unidad
1663,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días