Rodamiento de rodillos cónicos NSK 30313J, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 36 mm
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK
Ver información técnicaReferencias
NSK:30313J
Rubix:030313000002
fabricante:30313J N
EAN:0029176022524


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : HR30313J
Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones.
Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.
Cualidades
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera según ISO 355, jaula de acero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2450 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,74 € Sin IVA
/ unidad
147,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días