Rodamiento de rodillos cónicos NSK 31324J, Diámetro exterior: 260 mm | Diámetro interior: 120 mm | Anchura: 68 mm
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK
Ver información técnicaReferencias
NSK:31324J
Rubix:798641501000
fabricante:31324J N
EAN:0029176078088


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 68 mm |
Detalles de producto : HR31324J
Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones.
Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.
Cualidades
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera según ISO 355, jaula de acero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 68 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1480,68 € Sin IVA
/ unidad
1791,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días