Rodamiento de rodillos cónicos Timken M348410, Diámetro exterior: 346.075 mm | Diámetro interior: 247.65 mm | Anchura: 50.8 mm
Aro de Rodamiento de Rodillos Cónicos con Soporte Controlado
Ver información técnicaReferencias
Timken:M348410
Rubix:534841000001
fabricante:100075190
EAN:0053893602677






Resumen técnico
| Diámetro interior | 247.65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 346.075 mm |
| Anchura | 50.8 mm |
Detalles de producto : M 348410
Rodamiento de rodillos cónicos Timken LL205410. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Cualidades
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera tienen una alineación de rodillos positiva que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el hombro grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se sesguen del ápice, manteniéndolos positivamente alineados y situados contra el hombro grande del cono.
Aplicaciones
Vehicle front wheels / Differential and pinion configurations / Conveyor rolls / Machine tool spindles / Trailer wheels
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 81,0x374,7x374,7 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 5430,0 g |
| Diámetro interior | 247.65 mm |
| Diámetro exterior | 346.075 mm |
| Anchura | 50.8 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 5.42 kg |
| Serie | m348400 |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 63.5 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1620000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 850000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1592,79 € Sin IVA
/ unidad
1927,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días