Rodamiento de rodillos cónicos Timken 8573, Diámetro exterior: 327.03 mm | Diámetro interior: 228.6 mm | Anchura: 114.3 mm

Timken Rodamiento de Rodillos Cónicos 8500

Ver información técnica

Referencias

Timken:8573
Rubix:500857300001
fabricante:100035350
EAN:0053893152349
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior228.6 mm
Diámetro exterior327.03 mm
Anchura114.3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8573


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y más utilizados, y consisten en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consta de dos piezas principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se monta en pares opuestos sobre un eje.
Este cono deberá comprarse con una copa a juego.

Cualidades

Cono único. Jaula de acero estampada de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52,388x278,892x278,892 mm
Peso neto9310 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)311,15x311,15x69,85 mm
Peso con embalaje9310 g
Diámetro interior228.6 mm
Diámetro exterior327.03 mm
Anchura114.3 mm
Holgura del rodamientocn
Serie8500
Materialacero
Jaulaacero
2524,54 € Sin IVA
/ unidad
3054,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas