Rodamiento de rodillos cónicos Timken JH415647/JH415610, Diámetro exterior: 145 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 51 mm

Copa de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:JH415647/JH415610
Rubix:541564750001
EAN:0053893661032
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior145 mm
Anchura51 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JH 415647/JH 415610 @


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y consisten en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Está compuesto por dos partes principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se montan en pares opuestos en un eje.
Esta copa (anillo exterior) deberá adquirirse junto con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).

Cualidades

Cono único. La jaula estampada de acero de una sola pieza mantiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)41,999x145,001x145,001 mm
Peso neto1181 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)52,4256x149,3012x149,3012 mm
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior145 mm
Anchura51 mm
Holgura del rodamientocn
Peso3.8 kg
Serieh415600
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total51 mm
NormaISO 355
Carga estática básica, radial - C0r463000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr347000 N
459,79 Sin IVA
/ unidad
556,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas