Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM237535/HM237510, Diámetro exterior: 288.925 mm | Diámetro interior: 165.1 mm | Anchura: 63.5 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:HM237535/HM237510
Rubix:799050505000
EAN:0053893660240




Resumen técnico
| Diámetro interior | 165.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 288.925 mm |
| Anchura | 63.5 mm |
Detalles de producto : HM237535/HM237510
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y constan de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más ampliamente utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Normalmente se montan en pares opuestos en un eje.
Cualidades
Cono y copa simples. Una jaula estampada de acero de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También hay disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 63,5x288,925x288,925 mm |
|---|---|
| Peso neto | 17055 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 69,85x311,15x311,15 mm |
| Diámetro interior | 165.1 mm |
| Diámetro exterior | 288.925 mm |
| Anchura | 63.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 16.9 kg |
| Serie | hm237500 |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 63.5 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1240000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 976000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3729,52 € Sin IVA
/ unidad
4512,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días