Rodamiento de rodillos cónicos Timken 3329B, Diámetro exterior: 81.755 mm | Diámetro interior: 39.688 mm | Anchura: 23.812 mm

Copa de rodamiento de rodillos cónicos con brida

Ver información técnica

Referencias

Timken:3329B
Rubix:500332901001
EAN:0053893125435
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior39.688 mm
Diámetro exterior81.755 mm
Anchura23.812 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3329 B


Los rodamientos TSF tienen copas con brida para facilitar la localización axial y alinear con precisión los sellos en alojamientos con orificio pasante.

Cualidades

La copa está apoyada contra la cara de la brida para permitir que el alojamiento tenga un orificio pasante. Alineación precisa de los orificios del alojamiento. Reducción de los costes de mecanizado.

Aplicaciones

Husillos de máquinas herramienta; Unidades reductoras de engranajes; Transaxles automotrices; Transmisiones

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23,876x81,788x81,788 mm
Peso neto255 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)34,544x103,632x103,632 mm
Diámetro interior39.688 mm
Diámetro exterior81.755 mm
Anchura23.812 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.29 kg
Serie3300
Materialacero al cromo (sin recubrimiento)
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total23.812 mm
Carga estática básica, radial - C0r129000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr115000 N
290,66 Sin IVA
/ unidad
351,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas