Rodamiento de rodillos cónicos SKF 639337 A/QCL7C, Diámetro exterior: 76.219 mm | Diámetro interior: 33 mm | Anchura: 29.37 mm

Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera SKF

Ver información técnica

Referencias

SKF:639337 A/QCL7C
Rubix:798790721000
fabricante:44242
EAN:7316570359299
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior33 mm
Diámetro exterior76.219 mm
Anchura29.37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 639337 A/QCL7C


Los rodamientos de rodillos cónicos tienen caminos de rodadura en los aros interior y exterior, así como rodillos cónicos. Estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas que actúan de modo radial y axial simultáneamente. Las líneas de proyección de los caminos de rodadura convergen en un mismo punto en el eje del rodamiento para proporcionar un rodamiento preciso y, por lo tanto, un funcionamiento con momentos de fricción reducidos. La capacidad de carga axial de los rodamientos de rodillos cónicos aumenta cuando se incrementa el ángulo de contacto α. El tamaño del ángulo de contacto, que suele ser de entre 10° y 30°, está relacionado con el factor de cálculo e: cuanto mayor sea el valor de e, mayor será el ángulo de contacto.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)29,37x76,22x76,22 mm
Peso neto660 g
Diámetro interior33 mm
Diámetro exterior76.219 mm
Anchura29.37 mm
Holgura del rodamientocn
Serie639337
137,68 Sin IVA
/ unidad
166,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas