Rodamiento de rodillos cónicos Timken 31324XM-90KM1, Diámetro exterior: 260 mm | Diámetro interior: 120 mm | Anchura: 68 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:31324XM-90KM1
Rubix:798837930000
EAN:0053893776163
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura68 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 31324


Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y constan de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la variedad más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos piezas principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Se monta típicamente en pares opuestos en un eje.

Cualidades

Cono y copa individuales. Jaula estampada de acero de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También disponibles jaulas tipo pasador

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)68x260x260 mm
Peso neto15377 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)273,05x79,502x273,05 mm
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura68 mm
Holgura del rodamientocn
2648,24 € Sin IVA
/ unidad
3204,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas