Rodamiento de rodillos cónicos Timken 67388-902A9, Diámetro exterior: 196.85 mm | Diámetro interior: 127 mm | Anchura: 101.6 mm

Montaje de aro doble de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
Timken:67388-902A9
Rubix:798333958000
fabricante:100014528
EAN:0053893822846
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior127 mm
Diámetro exterior196.85 mm
Anchura101.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 67388-902A9


La configuración de la TDO proporciona una amplia dispersión efectiva de los rodamientos, lo que la hace ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son un componente significativo de la carga. Los rodamientos TDO se pueden utilizar en posiciones fijas o se les puede permitir que floten en el agujero de la carcasa.

Cualidades

Aro doble y dos conos individuales, con o sin espaciador. Cuando se utilizan espaciadores, el rodamiento se proporciona como un ensamblaje preconfigurado y emparejado. El aro cuenta con ranuras y orificios de lubricación en el DE. Espaciadores disponibles con o sin ranuras y orificios de lubricación.

Aplicaciones

Unidades de engranajes de servicio pesado; Varias configuraciones industriales

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)101,6x196,85x196,85 mm
Peso neto10760 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)130,302x196,85x196,85 mm
Peso con embalaje10759,7 g
Diámetro interior127 mm
Diámetro exterior196.85 mm
Anchura101.6 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2032,70 Sin IVA
/ unidad
2459,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas