Rodamiento de rodillos cónicos SKF LM 11949/Q, Diámetro exterior: 40.117 mm | Diámetro interior: 19.05 mm | Anchura: 16.69 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

SKF:LM 11949/Q
Rubix:798791527000
fabricante:48554
EAN:7316570986082
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior19.05 mm
Diámetro exterior40.117 mm
Anchura16.69 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LM 11949/Q


Los conos de rodamientos de rodillos cónicos (aro interior con rodillos y jaula), medidas en pulgadas, están pensados para ser combinados con copas (aro exterior) de la misma serie. Juntos, crean un rodamiento completo que puede admitir cargas radiales y axiales combinadas, y ofrecen una baja fricción durante el funcionamiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Cualidades

- Pueden combinarse con conos de la misma serie
- Permiten el intercambio total de vasos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16,64x40,12x40,12 mm
Peso neto77 g
Diámetro interior19.05 mm
Diámetro exterior40.117 mm
Anchura16.69 mm
Holgura del rodamientocn
Serielm
Velocidad de referencia0 rpm
Velocidad límite0 rpm
Anchura de rodamiento total166373 mm
Carga estática básica, radial - C0r27.5 N
Carga dinámica básica, radial - Cr27.5 N
16,36 Sin IVA
/ unidad
19,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas