Referencias
FAG:NUP2309-E-XL-M1-C3>A
Rubix:272309053008
fabricante:0955543600030
EAN:4054372778414


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : NUP2309-E-XL-M1-C3>A
Rodamientos cilíndricos FAG
Los rodamientos cilíndricos tienen una o varias hileras de elementos rodantes en forma de cilindros. A diferencia de la bola, el cilindro tiene una mayor superficie de contacto perpendicular al eje del cilindro, gracias a lo cual puede soportar mayores fuerzas, se caracteriza por una mayor rigidez y permite el uso de elementos rodantes de menor diámetro con la misma carga. Los rodamientos cilíndricos están disponibles en diferentes versiones, cuyas propiedades están optimizadas para distintas aplicaciones en función del diseño. Están disponibles variantes de una y dos hileras, con diferentes combinaciones de pestañas en el aro interior y exterior, con un juego completo de cilindros y con diferentes diseños de jaulas.Información sobre la marca:
FAG es un líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos de bolas, conocido por su alta calidad, fiabilidad y conocimientos especializados. Gracias a más de 100 años de experiencia, FAG ofrece una amplia gama de rodamientos que cumplen los requisitos de las industrias más exigentes.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
361,15 € Sin IVA
/ unidad
436,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días