SL045014-PP-2NR

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:SL045014-PP-2NR
Rubix:799270682000
fabricante:0014111790000
EAN:4054369074567
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura54 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL045014-PP-2NR


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL04..-PP-2NR, sin jaula, de dos hileras, rodamiento fijo, borde central en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL04

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)110x110x70 mm
Peso neto1870 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura54 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Carga estática básica, radial - C0r275000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr175000 N
500,66 € Sin IVA
/ unidad
605,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días