NJ 2326 ECML/C4VQ015

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

SKF:NJ 2326 ECML/C4VQ015
Rubix:798789720000
fabricante:415035
EAN:7316574559428
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura93 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ 2326 ECML/C4VQ015


Los rodamientos de rodillos cilíndricos están destinados a aplicaciones con cargas radiales pesadas y a altas velocidades. Disponibles en una amplia gama de modelos y variantes, ofrecen rigidez, baja fricción y una larga vida útil. Según los hombros presentes en el anillo interior y exterior, pueden soportar ligeras fuerzas axiales o, por el contrario, permitir el desplazamiento del eje.

Información técnica


Atributos
Peso neto29500 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura93 mm
Holgura del rodamientoc4
Juntaabierto
Materialbearing steel
Velocidad de referencia2400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1250000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1060000 N
3405,82 Sin IVA
/ unidad
4121,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días