NJ317-E-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ317-E-XL-M1-C3
Rubix:230317053008
fabricante:0192286190030
EAN:4012801229487
NJ317-E-M1-C3

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura41 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ317-E-XL-M1-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Peso neto5300 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura41 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia3800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r325000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr340000 N
888,07 € Sin IVA
/ unidad
1074,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días