NU1026-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU1026-XL-M1
Rubix:261026040008
fabricante:0167372530000
EAN:4012801232647
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU1026-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto3740 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura33 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia3500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r250000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr212000 N
734,52 Sin IVA
/ unidad
888,77 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días