Referencias
FAG:NUP2216-E-XL-M1
Rubix:798806029000
fabricante:0192531250000
EAN:4012801388948


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : NUP2216-E-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2270 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 105 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 244000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 221000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
605,40 € Sin IVA
/ unidad
732,53 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días