NUP2214-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NUP2214-E-XL-TVP2-C3
Rubix:798031039000
fabricante:0192530520030
EAN:4012801388917
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP2214-E-XL-TVP2-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP

Cualidades

Supports high radial loads.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31x125x125 mm
Peso neto1560 g
Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura36 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia3850 rpm
Carga estática básica, radial - C0r195000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr185000 N
250,38 Sin IVA
/ unidad
302,96 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días