NN3022-D-K-TVP-SP-XL

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NN3022-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:798939276000
fabricante:0866728940000
EAN:4054369033106
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NN3022-D-K-TVP-SP-XL


Rodamientos de rodillos cilíndricos de alta precisión NN30..-K-TVP-SP, rodamiento libre, de dos hileras, con agujero cónico, conicidad 1:12, despiezable, con jaula

Información técnica


Atributos
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura45 mm
Holgura del rodamientoc1
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r360000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr260000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1322,10 Sin IVA
/ unidad
1599,74 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h