Referencias
FAG:NJ208-E-XL-M1-C3
Rubix:230208053008
fabricante:0190073700030
EAN:4012801020626


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : NJ208-E-XL-M1-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos, medidas principales según DIN 5412-1, rodamiento de apoyo, desmontable, jaula de latón, juego superior al normal.
Cualidades
Soporta altas cargas radiales.
Aplicaciones
Movable bearing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x80x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 430 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,21 € Sin IVA
/ unidad
195,06 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días