Referencias
FAG:NU312-E-XL-M1-C3
Rubix:260312053008
fabricante:0167399490030
EAN:4012801235136


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : NU312-E-XL-M1-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 5200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 157000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 177000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
303,56 € Sin IVA
/ unidad
367,31 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días