N305-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:N305-E-XL-TVP2
Rubix:200305030008
fabricante:0167339160000
EAN:4012801174916
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N305-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos N3..-E-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento no localizador, 0 costillas en el anillo exterior, 2 costillas en el anillo interior, tipo N3.

Información técnica


Atributos
Peso neto242 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r37500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr49000 N
90,53 € Sin IVA
/ unidad
109,54 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días