Referencias
FAG:NJ2212-E-XL-TVP2>A
Rubix:232212030008
fabricante:0933296440000
EAN:4054371157418


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : NJ2212-E-XL-TVP2>A
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, de apoyo fijo, 2 bordes en el anillo exterior, 1 borde en el anillo interior, tipo NJ
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Carga estática básica, radial - C0r | 153000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 152000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,54 € Sin IVA
/ unidad
203,93 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días