NJ305-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NJ305-E-XL-M1
Rubix:798265661000
fabricante:0190077870000
EAN:4012801576161
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ305-E-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x62x62 mm
Peso neto280 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia10100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r37500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr49000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,08 Sin IVA
/ unidad
164,66 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días