Referencias
FAG:N324-E-XL-M1
Rubix:798030909000
fabricante:0192188770000
EAN:4012801404297


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 55 mm |
Detalles de producto : N324-E-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos N3..-E-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento no localizador, 0 costillas en el anillo exterior, 2 costillas en el anillo interior, tipo N3.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 55 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Carga estática básica, radial - C0r | 600000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 610000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2890,99 € Sin IVA
/ unidad
3498,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días