Referencias
FAG:NJ218-E-XL-TVP2
Rubix:230218030008
fabricante:0167346530000
EAN:4012801227902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : NJ218-E-XL-TVP2
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2410 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 3900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 217000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 215000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,48 € Sin IVA
/ unidad
359,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días