Referencias
NSK:NU412WC3
Rubix:260412003002
fabricante:NU412WC3 N
EAN:00029176405419


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : NU 412 WC3
Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre el elemento rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o poliamida, garantizan un bajo nivel de ruido y una baja generación de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera NSK
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3020 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,62 € Sin IVA
/ unidad
327,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días