NU204-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU204-E-XL-TVP2
Rubix:260204030008
fabricante:0167375630000
EAN:4012801179133
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU204-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto114 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia12800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r24700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
42,12 € Sin IVA
/ unidad
50,97 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días