NJ309-E-XL-M1-C3>A

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NJ309-E-XL-M1-C3>A
Rubix:230309053008
fabricante:0933297500030
EAN:4054371157586
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ309-E-XL-M1-C3>A


Cojinetes para rodamientos fijos y para cargas axiales en una dirección.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulalatón
Carga estática básica, radial - C0r91000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr108000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,66 Sin IVA
/ unidad
325,08 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días